Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952070 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 7 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×16
Šířka 200 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 7
Provedení s měřidlem
Hmotnost 1,65 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952070: 1 ks
Digitální posuvné měřítko GARANT č. 412680 vel. 150: 1 ks
Třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0−25: 1 ks
Vlasový úhelník GARANT č. 450010 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko GARANT č. 461770 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462210 vel. 3: 1 ks
Plastový skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks