Plastový skládací metr, Délka: 1m

Artiklové číslo: 466200 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG III

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Délka 1 m
Šířka 13 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Číslo výrobce 27062

Popis

Provedení:

Články z kompozitního ohybově tuhého plastu s matným povrchem. Nanejvýš odolné a nelámavé; odolné proti prasknutí, poškrábání a proti působení vody. S drážkovým spojením článků a přesným raženým dělením v mm. Články s aretací na 90° a 180°.