Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952048 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 7 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×24
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×24
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 7
Provedení s měřidlem
Hmotnost 1,083 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952048: 1 ks
Posuvné měřítko HOLEX noniusové č. 410200 vel. 150: 1 ks
Příložný úhelník HOLEX č. 452600 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko HOLEX č. 461805 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks
Hliníková vodováha HOLEX č. 467435 vel. 400: 1 ks