{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Označení výrobce | Rib 'n' Roll P3™ broad rib | |
| Barva | šedá | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 60 | |
| Užitná hloubka v G | 28 | |
| Tloušťka pryže drážky | 3 mm | |
| Materiál | guma | |
| Povrch | drážky | |
| Druh produktu | Rýhovaná guma | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 951975 60X28 | |
| EAN / GTIN | 2050002006898 | |
| Číslo výrobce | 759S1570BL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |