Tasoalusta urakumia 60X28

Tuote nro.: 951975 60X28
(60,02 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 1 500 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 60
Syvyys G 28
Urakumin paksuus 3 mm
Materiaali kumi
Pinta urat
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951975 60X28
EAN / GTIN 2050002006898
Valmistajan numero 759S1570BL

Kuvaus

Malli:

Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Tasoalusta urakumia, vahvuus 3 mm.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.
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
    Mitta G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin