{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Označení výrobce | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
| Barva | Šedá | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 30 | |
| Užitná hloubka v G | 28 | |
| Tloušťka pryže drážky | 3 mm | |
| Materiál | guma | |
| Povrch | drážky | |
| Druh produktu | Rýhovaná guma |
| Katalogové číslo | 951975 30X28 | |
| EAN / GTIN | 2050002006867 | |
| Číslo výrobce | 759S7570BL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |