Mat van geribbeld rubber 60X28

Artikelnummer: 951975 60X28
(52,19 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 60
Diepte in G 28
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951975 60X28
EAN/GTIN 2050002006898
Nummer fabrikant 759S1570BL

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Geribbelde rubbermat, 3 mm dik.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen