Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách, Rozměr v G: 40X24

Artiklové číslo: 951970 40X24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 40
Hloubka v G 24
S odvalovací hranou ano
Výška odvalovací hrany 25 mm
Provedení odvalovací hrany 3stranný
S drážkovanou pryžovou vložkou ano
Tloušťka pryže drážky 3 mm
Tvar pravoúhlá
Barva Černá
Druh produktu krycí deska
Materiál deska ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951970 40X24
EAN / GTIN 4062406158859
Číslo výrobce 951970 40X24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Krycí deska z ocelového plechu s 3stranným zaobleným okrajem, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.