Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vložka pro měřicí přístroje s rýhovanou gumou, Typ: 1

Artiklové číslo: 951940 1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 21 mm
Šířka 525 mm
Hloubka 303 mm
Užitná výška 17 mm
Užitná šířka 480 mm
Užitná hloubka 300 mm
Druh produktu Vložka pro měřidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689
Číslo výrobce 951940 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Zásuvková vložka k zavěšení, s vložkou z rýhované gumy pro neklouzavé skladování měřidel.

Vhodné pro:

Zásuvky s šířkou a hloubkou 20G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.