{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Ochranná třída IP | IP 41 | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Užitná výška skříně na monitor | 570 mm | |
| Užitná šířka skříně na monitor | 690 mm | |
| Užitná hloubka skříně na monitor | 458 mm | |
| Maximální úhlopříčka obrazovky | 19 palec | |
| Výška okénka | 532 mm | |
| Šířka okénka | 552 mm | |
| Užitná výška skříně na počítač | 845 mm | |
| Užitná šířka skříně na počítač | 700 mm | |
| Užitná hloubka skříně na počítač | 470 mm | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Vypínač | ano | |
| Hmotnost | 77 kg | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Druh produktu | Počítačové pracoviště |
| Katalogové číslo | 948111 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406073664 | |
| Číslo výrobce | 948111 DE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |