Počítačový terminál, Typ: IT

Artiklové číslo: 948111 IT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Zásuvka na klávesnici; dvířka; dvířka; korpus; čelo zásuvky
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky L
Vhodné pro země Itálie
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfront; Türen
Typ krytí IP IP41
Řada GridLine
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
oblast EX ne
Materiál Bambus; Polykarbonát; Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Počet ventilátorů 2 ks
Integrované technické odvzdušnění ano
Korpus užitná šířka Bn 700 mm
Korpus užitná hloubka Tn 470 mm
Korpus užitná výška Hn 845 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Užitná šířka přihrádky Bn1 700 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn 470 mm
Užitná výška přihrádky Hn 845 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 1 ks
Typ police Police
Police – montáž Police ve výškově nastavitelném provedení
Se zásuvkou na klávesnici ano
S rastrem děrované stěny ano
S krytem monitoru ano
Tvar krytu monitoru pravoúhlá
Skříň na monitor užitná šířka BnM 690 mm
Užitná hloubka skříně na monitor TnM 458 mm
Užitná výška skříně na monitor HnM 570 mm
Šířka okénka 552 mm
Výška okénka 532 mm
Úhlopříčka obrazovky max. 19 palce
Elektrické vybavení ano
Počet spínačů a vypínačů 1 ks
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 20
Nosnost 100 kg
Nosnost plošně rozložená ano
Popsaná část Fachboden
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Skříň na počítač
Hmotnost 77 kg
Situace při instalaci a montáži Systémová skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Výška celková Hg 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Údaj o nosnosti 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948111 IT
EAN / GTIN 4062406073688
Číslo výrobce 948111 IT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na monitor s ventilátorem pro CRT monitory do 19 palců. Křídlová dvířka s polykarbonátovým průzorem, zamykatelná.
Zásuvka na klávesnici zapadne do koncové polohy. 3násobně nastavitelná výška v rastru 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), uzamykatelná, s bambusovou opěrkou pro zápěstí a odlehčením tahu.
Skříň na počítač s ventilátorem, 1 výškově přestavitelnou pozinkovanou policí a kabelovými průchody pro čisté pokládání kabelů. Všechny zámky mají shodný klíč.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a čelo zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Počítačové pracoviště je kompatibilní se skříněmi GridLine hloubka 20G č. 940001 − 940217, 940801 – 940907 a lze je s nimi libovolně kombinovat.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.