{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Zásuvka na klávesnici; dvířka; dvířka; korpus; čelo zásuvky | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | E | |
| Vhodné pro země | Francie | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfront; Türen | |
| Typ krytí IP | IP41 | |
| Řada | GridLine | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Oblast EX | ne | |
| Materiál | Bambus; Polykarbonát; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře přední | S okénkem pro prohlížení | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Počet ventilátorů | 2 ks | |
| Integrované technické odvzdušnění | ano | |
| Korpus užitná šířka Bn | 700 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 470 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 845 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 700 mm | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 470 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 845 mm | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Se zásuvkou na klávesnici | ano | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| S krytem monitoru | ano | |
| Tvar krytu monitoru | pravoúhlá | |
| Skříň na monitor užitná šířka BnM | 690 mm | |
| Užitná hloubka skříně na monitor TnM | 458 mm | |
| Užitná výška skříně na monitor HnM | 570 mm | |
| Šířka okénka | 552 mm | |
| Výška okénka | 532 mm | |
| Úhlopříčka obrazovky max. | 19 palce | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Počet spínačů a vypínačů | 1 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 100 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Fachboden | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Skříň na počítač | |
| Hmotnost | 77 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Systémová skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 750 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Celková výška Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1 |
| Katalogové číslo | 948111 FR | |
| EAN / GTIN | 4062406073695 | |
| Číslo výrobce | 948111 FR | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |