Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Centrální zamykání pro standardní výšky

Artiklové číslo: 946405

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946405
EAN / GTIN 4045197611673
Číslo výrobce 946405
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sestává z krytu s cylindrickým zámkem se 2 klíči a zamykací tyčí kompletně pro police č. 946100 – 6120 při hloubce pole 36 E, kompletně pro police č. 946122, 946124 při hloubce pole 27 E.
pro následující standartní užitné výšky:
600 / 700 / 750 / 900 / 1050 / 1225 / 1350 / 1525 mm.

Poznámka:

  • Při použití zásuvek/výsuvných polic je nutné centrální zamykání, které slouží jako blokování jednotlivého výsuvu.
  • Centrální zamykání nelze vestavět dodatečně.
  • Při objednávce prosíme o náčrtek sestavení regálů.
  • Maximální výška závěrné tyče 1900 mm.