{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Celková výška |
850 mm
|
|
| Poloha tělesa |
vpravo
|
|
| Korpus výška |
400 mm
|
|
| Korpus šířka |
565 mm
|
|
| Korpus hloubka |
725 mm
|
|
| Zásuvka |
1
|
|
| Počet zásuvek |
3 ks
|
|
| Užitná šířka zásuvek |
459 mm
|
|
| Zásuvky užitná hloubka |
612 mm
|
|
| Zásuvky nosnost |
75 kg
|
|
| Výsuv zásuvek |
100 %
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Druh produktu |
pracovní stůl
|
|
| Přestavení výšky |
ne
|
|
| Nosnost plošně rozložená |
400 kg
|
|
| Možnost instalace do řady |
ano
|
|
| Hmotnost |
107 kg
|
|
| Korpus |
ano
|
| Katalogové číslo | 933435 1500/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197707307 | |
| Číslo výrobce | 933435 1500/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |