Regálová skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 945003 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část dvířka; korpus
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Řada GridLine
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří Madlo
S roletami ne
Se zásuvkami ne
Korpus užitná výška Hn 1 845 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 1 ks
Užitná výška přihrádky Hn 1 845 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Osazeno policí ne
Nastavení výšky vestavných zařízení možné ano
Nastavení výšky v rastru 25 mm
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 11
Nosnost 1 000 kg
Popsaná část Schrankgehäuse innen
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 45 kg
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Šířka celkem Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 275 mm
Výška celková Hg 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Údaj o nosnosti 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 945003 2000
EAN / GTIN 4062406135614
Číslo výrobce 945003 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Regálová skříň v 30×11G. Uchycení polic je možné v rastru 25 mm.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.
Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné cylindrickým zámkem na rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035.
Dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police k regálovým skříním GridLine najdete pod č. 944061, 944065.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.