Armario de estantes con Puertas batientes con ventana, Altura: 2000mm

Número de artículo: 945003 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Puertas; cuerpo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Serie GridLine
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
área EX no
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con ventana
Forma de manija de puerta Tirador deslizante
Con persiana no
Con cajones no
Altura útil cuerpo Hn 1.845 mm
Descripción compartimento / departamento 1
Número total de departamentos 1 ud.
Altura útil del departamento Hn 1.845 mm
Selección del color Colores GARANT
Con estante no
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas sí
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable sí
Anchura cuerpo en G 30
Profundidad cuerpo en G 11
Capacidad de carga 1.000 kg
Pieza descrita Schrankgehäuse innen
Tipo de producto Armario base
Peso 45 kg
Intervalo de empleo Taller
Configuración Sin configurar
Anchura total Bg 750 mm
Fondo total Tg 275 mm
Altura total Hg 2.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 945003 2000
EAN / GTIN 4062406135614
Número del fabricante 945003 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de estantes en 30×11G. Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.
El armario de puertas batientes está equipado con puertas plegables transparentes.
Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035.
Puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los estantes para los armarios de estantes GridLine se encuentran bajo el n.° 944061, 944065.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.