Regalna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm

Št. art.: 945003 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 2.000 mm
Širina 750 mm
Globina 275 mm
Širina v G 30
Globina v G 11
Uporabna višina 1.845 mm
Prednje stranice omare s krilnimi vrati z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Položaj ročaja sredina
Masa 45 kg
Vrsta izdelka Regalna omara

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 945003 2000
EAN/GTIN 4062406135614
Številka proizvajalca 945003 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Regalna omara 30×11G. Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.
Omara s krilnimi vrati je opremljena s krilnimi vrati z oknom.
Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Telo svetlo sivo RAL 7035.
Vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Police za regalne omare GridLine najdete pod art. 944061, 944065.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.