Dulap cu rafturi cu uşi batante cu geam, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 945003 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grade
Ușă înălţime HoT 2.000 mm
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Mânerul ușii formă Mâner bară
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Corpus înălțime utilă Hn 1.845 mm
Selectarea culorii Culori GARANT
Execuţia structurii de bază Fără zonă de soclu
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 11
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 45 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 16122
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală Bg 750 mm
Adâncimea totală Tg 275 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 750 mm
Corpus adâncime Ti 275 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 945003 2000
EAN / GTIN 4062406135614
Număr producător 945003 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Wykonanie:

Szafa regałowa 30×11G. Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w przeszklone drzwi skrzydłowe.
Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035.
Drzwiczki antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe.

Wskazówka:

Półki do szaf regałowych GridLine są dostępne pod nr 944061, 944065.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript