Police do regálových skříní, hloubka 11 G, pro šířku skříně v G: 30

Artiklové číslo: 944061 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro šířku skříně v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak Pozinkováno
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Barva Stříbrná
Šířka 700 mm
Hloubka 200 mm
Výška 35 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 30
Hloubka v G 11
Police – provedení Ohranění
Nosnost max. 80 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 944061 30
EAN / GTIN 4062406136451
Číslo výrobce 944061 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z pozinkovaného ocelového plechu.

Vhodné pro:

Skříně č. 944003 – 944009, č. 945001 – 945003.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.