Tablette inclinée pour tiroir 6G, Mousse adaptée en G: 10

Réf.: 943162 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,08 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Mousse adaptée en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Revêtement galvanisation
Matériau tôles d’acier
Couleur vert
Largeur 250 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 600 mm
Largeur utile 250 mm
Hauteur utile 26 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 10
Profondeur utile en G 24
Surface utile en G 24×10
Exécution tablette chanfreins; rebord
Chanfreins en haut sur le côté
Charge admissible 100 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 943162 10
EAN / GTIN 4062406586256
Réf. fabricant 943162 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 écrous cage GARANT easyFix et 4 × vis M5×12 pour vissage dans des tiroirs verticaux. Convient pour le rangement de compartiments en mousse rigide eForm.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires verticales GridLine avec profondeur de bâti de 700 mm à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Monter uniquement suivant les trous de l’armoire verticale.
  • Rail Multifix pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, des bacs de rangement ouverts, des Tool-UNITS et des shadowboards.
  • Panneau perforé pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, ainsi que d’autres accessoires pour panneaux perforés.
  • Tablette inclinée adaptée au rangement de compartiments en mousse rigide eForm.
  • Respecter les charges admissibles maximales, structures comprises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes ou les rails.
  • Ne pas apporter de modifications.