{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | verde | |
| Lăţime | 250 mm | |
| Adâncime reglabilă | nu | |
| Adâncime | 600 mm | |
| Lăţime utilă | 250 mm | |
| Înălţimea utilă | 26 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 10 | |
| Adâncimea utilă în G | 24 | |
| Suprafață utilă în G | 24×10 | |
| Execuţia raftului de depozitare | Plieri; Margine anti-alunecare | |
| Plieri | Lateral sus | |
| Capacitate portantă | 100 kg | |
| Tip produs | rafturi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 943162 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406586256 | |
| Număr producător | 943162 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |