Součásti pro pojízdnou zásuvkovou skříň směr posouvání boční stěna, Typ: R27E

Artiklové číslo: 942948 R27E
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální celková nosnost 600 kg
Průměr kola pevného válce 100 mm
Průměr kola řiditelného válce 100 mm
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez parkovací brzdy 2
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942948 R27E
EAN / GTIN 4045197526373
Číslo výrobce 942948 R27E
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pár nosičů koleček − po dvou řiditelných a pevných kolečkách (⌀ 100 mm) s brzdou, spojené vždy traverzou. Dbejte na směr otáčení koleček. Nosnost 600 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení.

Vhodné pro:

Pár nosičů koleček vhodný pro pláště skříní na nářadí produktové skupiny 94 (do 08/2019) s rozměry 36×27 E a 54×27 E. Z bezpečnostních důvodů (nebezpečí vyklopení) je maximální užitná výška pláště 900 mm. Posouvejte směrem od boční stěny.

Poznámka:

  • Zásuvky v pojízdných skříních na nářadí musejí být vybaveny zablokováním jednotlivých zásuvek. Tak se zásuvky při zavření automaticky zablokují, aby se zabránilo jejich otevírání při převozu. Zablokování jednotlivých zásuvek pro zásuvky produktové skupiny 94 (do 08/2019) naleznete pod č. 949605 v seznamu náhradních dílů.
  • Pamatujte prosím při nosnosti koleček (600 kg) na vlastní hmotnost skříně.
  • Dbejte prosím na požadovaný směr pohybu koleček.