Součásti pro pojízdnou zásuvkovou skříň směr posouvání boční stěna, Typ: G

Artiklové číslo: 942948 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá Befestigungselemente
Označení výrobce Komponenten für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung Seitenwand, Typ: G
Barva Černá; Stříbrná
Materiál plast
Druh produktu rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942948 G
EAN / GTIN 4045197439277
Číslo výrobce 942948 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Posuvná rukojeť sestávající ze dvou madel pro montáž vpravo a vlevo na rohových hranách pláště skříně na nářadí.

Vhodné pro:

Madla vhodná pro všechny pláště skříní na nářadí produktové skupiny 94 (do 08/2019).

Poznámka:

  • Zásuvky v pojízdných skříních na nářadí musejí být vybaveny zablokováním jednotlivých zásuvek. Tak se zásuvky při zavření automaticky zablokují, aby se zabránilo jejich otevírání při převozu. Zablokování jednotlivých zásuvek pro zásuvky produktové skupiny 94 (do 08/2019) naleznete pod č. 949605 v seznamu náhradních dílů.
  • Pamatujte prosím při nosnosti koleček (600 kg) na vlastní hmotnost skříně.
  • Dbejte prosím na požadovaný směr pohybu koleček.