Componentes para o armário de gavetas móvel Painel lateral de direção deslizante, Tipo: R27E

N.º do artigo: 942948 R27E
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo R27E
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador 2
⌀ da roda fixa 100 mm
⌀ da roda orientável 100 mm
capacidade de carga máxima total 600 kg
Sentido de funcionamento Direção da profundidade do armário
Tipo de produto Punho

Identificação e classificação

Número do artigo 942948 R27E
EAN/GTIN 4045197526373
Número do fabricante 942948 R27E
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Par de suportes de rodas − respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamento de esferas (⌀ 100 mm) com travão de imobilização, respetivamente ligadas por uma travessa. Observar o sentido de movimento das rodas. Capacidade de carga de 600 kg com carga distribuída uniformemente.

Indicado para:

Suportes de rodas adequados para caixas de armário de ferramentas do grupo de produtos 94 (até 08/2019) com as dimensões 36×27 E e 54×27 E. Por motivos de segurança (risco de tombar), a altura útil máxima da caixa é de 900 mm. Empurrar a partir do painel lateral.

Nota:

  • As gavetas em armários de ferramentas móveis têm de ser equipadas com um fecho individual de gaveta. Assim, as gavetas bloqueiam automaticamente ao fechar, de modo a prevenir que abram durante o transporte. Os fechos individuais de gaveta para gavetas do grupo de produtos 94 (até 08/2019) encontram-se no n.º 949605 na lista de peças sobresselentes.
  • Em termos de capacidade de carga das rodas (600 kg), deve ser observado o peso próprio do armário.
  • Deve ser observado o sentido e movimento pretendido das rodas.