• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Komponenten für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung Seitenwand, Typ: R27E

Artikel-Nr.: 942948 R27E
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit max. gesamt 600 kg
Raddurchmesser Bockrolle 100 mm
Raddurchmesser Lenkrolle 100 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse 2
Produktart Fahreinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942948 R27E
EAN / GTIN 4045197526373
Herstellernummer 942948 R27E
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rollenträgerpaar − je 2 kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen (⌀ 100 mm) mit Feststellbremse, verbunden jeweils durch eine Traverse. Laufrichtung der Räder beachten. Tragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Passend für:

Rollenträger passend für Werkzeugschrankgehäuse der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) mit Abmessungen 36×27 E und 54×27 E. Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr) maximale Nutzhöhe des Gehäuses von 900 mm. Schieben von der Seitenwand aus.

Hinweis:

  • Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit der Räder (600 kg) das Eigengewicht des Schrankes.
  • Bitte beachten Sie die gewünschte Laufrichtung der Räder.