Komponentai vežimėliams su stalčiais Šoninės sienelės slydimo kryptis, Tipas: R27E

Prekės Nr.: 942948 R27E
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maksimali bendra keliamoji galia 600 kg
Rato skersmuo fiksuojami ratukai 100 mm
Rato skersmuo valdomi ratukai 100 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 2
Tinka plokštėms, kurių plotis 270 mm
Produkto rūšis mobilus modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942948 R27E
EAN / GTIN 4045197526373
Gamintojo numeris 942948 R27E
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ratukų laikiklių pora − po 2 stabilius ir valdomus ratukus su rutuliniais guoliais (⌀ 100 mm) su fiksatoriumi, kiekviena pora sujungta skersiniu. Atkreipkite dėmesį į ratukų judėjimo kryptį. Leistinoji apkrova 600 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai.

Tinka:

Ratukų laikikliai tinka 94 skyriaus įrankių spintoms (iki 2019/08), kurių matmenys 36×27 E ir 54×27 E. Saugumo sumetimais (kad neapvirstų) maksimalus naudingasis korpuso aukštis turi būti 900 mm. Stumiama iš šono.

Pastaba:

  • Stalčiams įrankių spintelėse su ratukais būtina sumontuoti atskirus fiksatorius. Tada stalčiai automatiškai užsirakina juos uždarius ir transportuojant nebeatsidaro. Atskirus fiksatorius stalčiams iš 94 skyriaus (iki 2019 m. 08 mėn.) rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 949605.
  • Prašome nepamiršti, kai skaičiuosite ratukų apkrovą (600 kg), ir pačios spintos svorio.
  • Prašome atkreipti dėmesį, kokia kryptimi turėtų judėti ratukai.