Zamykací tyč, Vhodné pro užitnou výšku skříně: 600mm

Artiklové číslo: 942907 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro užitnou výšku skříně (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah dodávky obsahuje Zamykací tyč
Délka 600 mm
Druh produktu zamykací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942907 600
EAN / GTIN 4045197894816
Číslo výrobce 942907 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zamykací tyč pro skříně na nářadí: Pro každou skříň na nářadí potřebujete jednu zamykací tyč, jednu spojovací tyč se čtyřhranem a jednu vratnou páčku.

Vhodné pro:

Korpus skříně na nářadí, skříně na nářadí, montážní vozíky a příruční skříně (ne skříňky ke strojům) č. 942801 – 944101, skříň zásuvkového bloku pracovních stolů KOMBI č. 933435 – 933454 i pracovních stolů č. 970600 – 970610 a skříně na nářadí č. 970780. Od roku výroby 08/2008 do 08/2019.