Užrakto strypas, Tinka, kai spintos aukštis: 600mm

Prekės Nr.: 942907 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai spintos aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Į pristatymo apimtį įeina užrakto strypas
Ilgis 600 mm
Produkto rūšis užrakto strypas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942907 600
EAN / GTIN 4045197894816
Gamintojo numeris 942907 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užraktų strypai įrankių spintoms: įrankių spintai reikia užrakto strypo, jungiamojo keturbriaunio strypo ir pasukimo svirties.

Tinka:

Įrankių spintų korpusai, įrankių spintos, montavimo vežimėliai ir pristatomos spintelės (išskyrus prie staklių pristatomas spinteles) Nr. 942801944101, stalčių korpusai KOMBI darbastaliams Nr. 933435933454, darbastaliams Nr. 970600970610 ir įrankių spintai Nr. 970780. Pagaminti nuo 2008-ųjų rugpjūčio iki 2019-ųjų rugpjūčio.