Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl s 1 podstavcem a 1 skříňkou zásuvek 36×36 E, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 970600 1500
1500

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970600 1500
EAN / GTIN 4045197529268
Číslo výrobce 970600 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S 1 skříňkou zásuvek, šířka 717 mm (36×36 E) a 1 podstavcem.

Použití:

Skříňku zásuvek lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Na skladování nástrojů potřebujete zásuvkovou vložku č. 970700.