Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami, Užitečná výška v mm / model: 1050/A

Artiklové číslo: 970780 1050/A

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970780 1050/A
Číslo výrobce 970780 1050/A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Centrální zamykání skříně pomocí cylindrického zámku. 3-stranný zvýšený okraj, černý (v =25 mm), včetně rýhované gumy. Podstavec pro vysokozdvižné/ruční vozíky výška 100 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Na skladování nástrojů potřebujete zásuvkovou vložku č. 970700.