{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Schubladen Nutzbreite in G | 16 | |
| Popsaná část | dvířka; korpus; čelo zásuvky | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfronten; Türen | |
| Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
| Řada | GridLine | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| oblast EX | ne | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Tvar kliky dveří | Madlo | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 3 ks | |
| Zásuvky výška čela | 125 mm | |
| Korpus užitná šířka Bn | 950 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 425 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 1 845 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 2 ks | |
| S technologií vysouvání | ano | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Samočinný vjezd a tlumení | ne | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Osazeno policí | ano | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Pevné police; Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Schubladen Nutzbreite | 400 mm | |
| Podstavec konstrukce | Nivilliersockel | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 40 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 1 000 kg; 75 kg; 100 kg; 200 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden; eingehängte Mitteltrennwand bzw. abgehängte Abteile | |
| Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen | G | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Hmotnost | 142 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 1 000 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2; 3; 4 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 940102 2000-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406565213 | |
| Číslo výrobce | 940102 2000-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |