Jeu de portes battantes, Largeur de tiroir 56G, Hauteur, cadre inclus: 1200mm

Réf.: 935720 1200
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur, cadre inclus (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Rahmen
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Nombre de battants de porte 2
Nombre de rails latéraux 2
Nombre de butées 2
Profondeur cadre 80 mm
Autre application Schubladenregal
Pour largeur en G 56
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles sélection libre
Type de produit portes battantes
Hauteur 1 200 mm
Hauteur utile 1 100 mm
Avec cadre oui
Domaine d’utilisation autre
Serrure disponible oui
Unité spécifique au fabricant G

Identification et classification

Référence article 935720 1200
EAN / GTIN 4062406112035
Réf. fabricant 935720 1200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. L’ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Warning:

Utilisation normale
  • Rayonnages à tiroirs à combiner librement.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Veiller à une charge admissible suffisante du sol.
  • Chape/fondations adaptées au montage nécessaires.
  • Epaisseur du sol en béton d’au moins 180 mm (minimum 200 mm du bord).
  • Résistance du béton d’au moins B25, couche supérieure de 35 mm d’épaisseur.
  • Fixer tous les cadres-supports du rayonnage à l’aide des ancrages au sol fournis.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger les rayonnages ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.