Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s kladkou a pojezdovu kolejnicí, Výška čela: 180mm

Artiklové číslo: 933760 180

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933760 180
EAN / GTIN 4045197279750
Číslo výrobce 933760 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s širokým hliníkovým madlem a popisovacími štítky. Vedení zásuvky na volně otočných válečcích ⌀ 28 mm z materiálu Delrin 100 s velmi dobrými tlumícími vlastnostmi a klidným chodem možnost vytažení na 90 %. Na vnitřních stranách drážkové lišty - možnost rozdělení zásuvky.

Vhodné pro:

Skříňky zásuvek č. 933750 (mimo č. 720T); č. 933820; č. 933900 vel. 520 a 760; č. 934800 vel. 600/540 a vel. 600/620; č. 934820 vel. 600/540 a vel. 600/620; č. 934830 vel. 600/540 a vel. 600/620.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka: