Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Korpus skříně na nářadí bez zásuvek, Model: W7

Artiklové číslo: 933820 W7

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 90
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 20 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Model W7
Výška 830 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 630 mm
Užitná výška pro zásuvky 720 mm
Hmotnost 31 kg
Druh produktu Korpus skříně na nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933820 W7
Číslo výrobce 933820 W7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jak je popsáno pod č. 933810.
Plášť z ocelového plechu. Postranní můstky jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti 20 mm pro montáž vodících kolejniček zásuvek. S krytem z ocelového plechu, zvýšeným okrajem na 3 stranách a podložkou z rýhované gumy. Centrální zamykání zásuvek, vnitřní strana s drážkovými lištami, pro rozdělení zásuvek. Závora proti vytažení zásuvek - lze vysunout pouze jednu zásuvku; brání převrácení.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 933760.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při osazování skříní zásuvkami je nutno dbát na skutečnost, aby součet výšek čel jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce pláště. U varianty pláště s dvířky je nutné dbát na užitečnou výšku v plášti pro zásuvky.
  • Rozdělení zásuvek musí být uvedeno při objednávce a nelze ho dodatečně měnit.