Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada mosazného nářadí, Počet nástrojů: 0

Artiklové číslo: 962610 0

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 962610 0
Číslo výrobce 962610 0
Výrobce/odpovědná osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.
Vložky z tvrzené pěny bez nástrojů (prázdné).

Vhodné pro:

Zásuvky série pracovních stolů KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (řada bloků 600 mm) a užitná plocha zásuvek HOLEX 490×520 mm. Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) zásuvkové užitné plochy.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 962610 vel. 0: 1 ks