Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plášť zásuvkové skříně bez zásuvek, Šířka/užitečná výška: 430/540mm

Artiklové číslo: 934800 430/540

Vyberte variantu a množství

Šířka/užitečná výška (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 934800 430/540
EAN / GTIN 4045197483966
Číslo výrobce 934800 430/540
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uchycením zásuvek v rastru 20 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Podstavec č. 934700 a podstavec s pojezdem č. 934720.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitné výšce pláště.