Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zadní stěna 2-dílná,, Vhodné pro délku desek: 1000mm

Artiklové číslo: 933615 1000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku desek (mm) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933615 1000
Číslo výrobce 933615 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ohýbaného ocelového plechu, výška 25 mm.

Použití:

Jako zadní stěna, protipohledová zábrana, optický prvek a zvýšená stabilita.

Vhodné pro:

Podstavce č. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Pro montáž mezi dva podstavce.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Montáž zadní stěny zvyšuje nosnost pracovního stolu o 400 kg.