• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Podstavec pojízdný, výškově nastavitelný, výška 850 − 1100 mm, Typ: 1

Artiklové číslo: 933633 1

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933633 1
EAN / GTIN 4045197727060
Číslo výrobce 933633 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ohýbaného ocelového plechu s příčnými výztuhami, ⌀ koleček 125 mm s celogumovým potahem, který nezanechává stopu, barva šedá.
S pevnými kolečky.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pojízdné podstavce by měly být z důvodů stability používány ve spojení s odkládacími poličkami č. 933600; 933605, zadní stěnou č. 933610; 933615 nebo rohovým plechem č. 933628.