Provedení:
Pracovní deska o tloušťce 50 mm. Zásuvkový blok 27×36 E z ocelového plechu, precizně zpracováno. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou a 2 klíčů. Zásuvky z ocelového plechu s pojezdnými kolejnicemi na kuličkových ložiskách. Drážkované stěny umožňují mnohostranné rozdělení zásuvky. Nohy z ohýbaného ocelového plechu (80 mm silné).
Deska pracovního stolu Eluplan; plastový potah se světle šedým mramorovaným povrchem odolným vůči oděru a nárazu na masivním dřevěném jádru. Potah je antistatický a odolný vůči slabým kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný vůči teplotám do cca 250 °C. Hrany po celém obvodu s nákližkem ABS.
Se 2 bloky zásuvek 27×36 E s plně výsuvnými zásuvkami.
Použití:
Zásuvkový blok lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.
Osazení:
Výška čela zásuvky (levá): 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm
Lakování:
Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Organizéry pro zásuvky viz č.
960190 −
960240. Systém organizérů Aqurado viz č.
960900 − 961500. Další možnosti pod č.
942906 -
942941.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.