• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, 2 podstavce se světle šedou deskou Eluplan, Délka desky v mm / model: 2000/6

Artiklové číslo: 933450 2000/6

Vyberte variantu a množství

Délka desky v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 000
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 000 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Série KOMBI
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Výška zásuvkové skříňky 800 mm
Šířka zásuvkové skříňky 565 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 725 mm
Hloubka zásuvkové skříňky v E 36E
Užitná šířka zásuvek 459 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 12
Materiál pracovní desky Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan
Potah pracovní desky Eluplan (plast), (potah linoleum)
Tloušťka obkladu 2 mm
Povrch pracovní desky Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Barva povrchu pracovní desky světle šedá
Řadový pracovní stůl ano – lze používat v řadě, neboť skříň resp. podstavec se upevňují pouze k desce
Hmotnost 210 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933450 2000/6
Číslo výrobce 933450 2000/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska o tloušťce 50 mm. Zásuvkový blok 27×36 E z ocelového plechu, precizně zpracováno. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou a 2 klíčů. Zásuvky z ocelového plechu s pojezdnými kolejnicemi na kuličkových ložiskách. Drážkované stěny umožňují mnohostranné rozdělení zásuvky. Nohy z ohýbaného ocelového plechu (80 mm silné).
Deska pracovního stolu Eluplan; plastový potah se světle šedým mramorovaným povrchem odolným vůči oděru a nárazu na masivním dřevěném jádru. Potah je antistatický a odolný vůči slabým kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný vůči teplotám do cca 250 °C. Hrany po celém obvodu s nákližkem ABS.
Se 2 bloky zásuvek 27×36 E s plně výsuvnými zásuvkami.

Použití:

Zásuvkový blok lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry pro zásuvky viz č. 960190960240. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900 − 961500. Další možnosti pod č. 942906 - 942941.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.