Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, Užitná výška v mm / model: 700/5A

Artiklové číslo: 942941 700/5A

Vyberte variantu a množství

Užitná výška v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942941 700/5A
EAN / GTIN 4045197676214
Číslo výrobce 942941 700/5A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňový kryt dle popisu u č. 942906. Zásuvky dle popisu u č. 942926; 942931.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při použití skříňky pod pracovní stůl objednejte současně šrouby č. 939015.
  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.