Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada dělicích příček s drážkami/dělicích plechů (pro 1 zásuvku 27×36 E) pro výšku čela zásuvky, 250 mm, Počet dílů: 2+4

Artiklové číslo: 960240 2+4

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960240 2+4
EAN / GTIN 4045197344908
Číslo výrobce 960240 2+4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží k uložení dělicích plechů.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660). Dělicí příčka s drážkami brání posunování boxů.

Použití:

K uložení nástrojů, přístrojů, drobných dílů atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 27×36 E a 36×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 459×612 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960500: 2 ks
Plechová přepážka č. 960550 − 960590: 4 ks vel. 149