Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, 1 podstavec / 1 blok s deskou z bukového Multiplexu, Délka desky v mm / model: 2000/3

Artiklové číslo: 933435 2000/3

Vyberte variantu a množství

Délka desky v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933435 2000/3
EAN / GTIN 4045197707314
Číslo výrobce 933435 2000/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska 50 mm silná. Blok zásuvek 27×36 E z ocelového plechu, precizně zpracovaný. Centrální zamykání s cylindrickým zámkem a 2 klíči. Zásuvky z ocelového plechu s pojezdovou kolejnicína kuličkových ložiskách. Drážkované stěny umožňují mnohostranné rozdělení zásuvky. Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře).
Deska pro pracovní stoly z materiálu buk Multiplex, voděodolné lepidlo. S bezbarvým lakem, odolným proti UV záření.
S jedním blokem zásuvek 27×36 E s plně výsuvnými zásuvkami a 1 podstavcem.

Použití:

Zásuvkový blok lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 150 mm

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry pro zásuvky viz č. 960190 – 960240. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900 – 961500. Další možnosti pod č. 942906 – 942941.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.