Vložka Multi Top pro úsporu energie, Typ: USB-5V

Artiklové číslo: 928970 USB-5V
Nový produkt
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
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nabíjecí proud 3 A
Počet, USB rozhraní 2
Druh produktu Energetický modul
Typ přípojky USB rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928970 USB-5V
EAN / GTIN 4008224698092
Číslo výrobce 961002019
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Popis

Provedení:

Energetické vložky pro vlastní zapojení bez rámečku. Se šroubovými svorkami. Energetické vložky se vkládají do rámečku č. 928960 a upevňují se pomocí zajišťovacího rámu. Poté je můžete namontovat zepředu do sloupků pro rozvody médií bez použití nářadí pomocí zacvakávacího mechanismu.
Nabíječka s konektory USB-A a USB-C s nabíjecím napětím 5 V / DC.

Provedení:

Jmenovité napětí: 5 V DC