Vložka Multi Top pro úsporu energie, Typ: FR

Artiklové číslo: 928970 FR
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásuvka typ E
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Energetický modul
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928970 FR
EAN / GTIN 4008224698122
Číslo výrobce 961001032
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Popis

Provedení:

Energetické vložky pro vlastní zapojení bez rámečku. Se šroubovými svorkami. Energetické vložky se vkládají do rámečku č. 928960 a upevňují se pomocí zajišťovacího rámu. Poté je můžete namontovat zepředu do sloupků pro rozvody médií bez použití nářadí pomocí zacvakávacího mechanismu.

Provedení:

Jmenovité napětí: 250 V AC

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.