• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Energie-Einsatz, Typ: USB-5V

Artikel-Nr.: 928970 USB-5V
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ladestrom 3 A
Anzahl, USB-Schnittstelle 2
Produktart Energiemodul
Art Anschluss USB-Schnittstelle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928970 USB-5V
EAN / GTIN 4008224698092
Herstellernummer 961002019
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Beschreibung

Ausführung:

Energie-Einsätze zur Selbstverdrahtung ohne Rahmen. Mit Schraubklemmen. Energie-Einsätze werden in die Rahmen Nr. 928960 eingesetzt und mit dem Sicherungsrahmen fixiert. Sie können dann werkzeuglos von vorne durch Verrastung in den Mediensäulen montiert werden.
Charger mit USB-A und USB-C Anschluss mit einer Ladespannung von 5 V / DC.

Ausführung:

Nennspannung: 5 V DC

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb