Module énergie Multi Top, Type: USB-5V

Réf.: 928970 USB-5V
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Courant de charge 3 A
Nombre, interface USB 2
Type de produit modules énergie
Type de raccordement interface USB

Identification et classification

Référence article 928970 USB-5V
EAN / GTIN 4008224698092
Réf. fabricant 961002019
Fabricant/personne responsable Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Description

Exécution:

Modules énergie à câbler soi-même, sans cadre. Avec bornes à vis. Les modules énergie s’insèrent dans les cadres 928960 et se fixent à l’aide du cadre de fixation. Ils peuvent ensuite être montés dans les colonnes d’alimentation par l’avant, sans outil, par simple encliquetage.
Chargeur avec ports USB-A et USB-C, tension de charge de 5 V / c.c.

Exécution:

Tension nominale: 5 V c.c.