Inserto energético Multi Top, Tipo: USB-5V

Número de artículo: 928970 USB-5V
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multi Top
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Corriente de carga 3 A
Cantidad, Interfaz USB 2
Tipo de producto Módulo de alimentación
Tipo de conexión Interfaz USB

Identificación y clasificación

Número de artículo 928970 USB-5V
EAN / GTIN 4008224698092
Número del fabricante 961002019
Fabricante/responsable Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Descripción

Ejecución:

Insertos para el cableado autónomo sin marco. Con bornes de tornillo. Los insertos de alimentación se colocan en el marco n.º 928960 y se fijan con el marco de sujeción. A continuación, se pueden montar en las columnas de medios desde la parte delantera mediante un sistema de encaje, sin herramientas.
Cargador con puertos USB-A y USB-C con una tensión de carga de 5 V CC.

Realización:

Tensión nominal: 5 V CC