TAMETO lámpa 2000

Cikkszám: 928608 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • IP védettségi osztály: IP 20

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
IP védettségi osztály IP 20
Hossz 1 920 mm
Mélység 187 mm
Világítótest hossza 1 490 mm
Világítótest mélysége 167 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 40 W
Be- / kikapcsoló igen
Fényáram 3 700 lm
Színhőmérséklet 4 000 K
Típushoz 2000
LED-es technológia igen
Vakítás és villogásmentes igen
Fokozatmentesen fényerő szabályozható igen
Súly 6 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Felszerelhető lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928608 2000
EAN / GTIN 4013330060718
Gyártó száma 113146000-00628713

Leírás

Kivitel:

Lámpa kompletten világítótesttel és csatlakozókábellel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színkép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K.
Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.
LED-es lámpa színtelen eloxált alumínium és fekete műanyag házzal. Vakításmentes a PMMA kúpprizmás takarónak köszönhetően. A lámpa fokozatmentesen fényerő szabályozható és a zárt felépítésnek köszönhetően szennyeződésektől védett. Ipari csatlakozó rendszerekkel csatlakoztatható az egyszerű sorba kötés érdekében.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Alkalmazható:

Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok