TAMETO apšvietimo elementas 2000

Prekės Nr.: 928608 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • IP apsaugos klasė: IP 20

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
IP apsaugos klasė IP 20
Ilgis 1 920 mm
Gylis 187 mm
Šviestuvo ilgis 1 490 mm
Šviestuvo gylis 167 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 40 W
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Šviesos srautas 3 700 lm
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K
tinka modeliui 2000
LED technologija taip
Neakinanti ir nemirguliuojanti taip
tolygiai pritemdomas taip
Svoris 6 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Tvirtinamas šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928608 2000
EAN / GTIN 4013330060718
Gamintojo numeris 113146000-00628713

Aprašymas

Modelis:

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.
Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.
LED apšvietimo elementas su bespalviu anoduoto aliuminio ir juodo plastiko korpusu. Akinanti šviesa slopinama kūginės prizmės akle PMMA. Apšvietimo elementas laipsniškai pritemdomas ir dėl uždaros konstrukcijos apsaugotas nuo nešvarumų kaupimosi. Tvarkingam laidų prijungimui naudojama pramoninių kištukų sistema.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tinka:

Gembinė konsolė Nr. 928055, 928056, 972086 ir 972087.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai